水本機械製作所
ステンレス ワイヤーコースリング
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの磨耗を防ぎます。
用途
端末加工するワイヤーコースとして。
トラスコ品番
205-1868
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
37
種類
その他金具
寸法L(mm)
65.5
寸法D(mm)
6
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919044
B-1021
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください