曜日別特売

ステンレス ワリカン

ステンレス ワリカン - 水本機械製作所

プライヤなどで絞って閉じます。

用途連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54919053B-219011.27.730.018
280
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
54919069B-21911.51.47.33.20.02
280
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
54919078B-21923.51.616.850.015
330
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする