水本機械製作所
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険が少ないタイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919087
B-2764
119
8
50
36
20
9
M-8
2.94
JAN付袋入り
¥
8,270
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919096
B-688
119
8
50
36
20
9
M-8
2.94
JAN付袋入り
¥
5,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919105
SBW-12 316
295
12
61
56
24
-
M-12
4.41
-
¥
10,080
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54919114
SBW-9 316
119
8
50
36
20
-
M-8
2.94
-
¥
8,190
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください