曜日別特売

ステンレス ワンタッチスナップ

ステンレス ワンタッチスナップ - 水本機械製作所

ハンマーでたたくタイプです。接合部はスイベルでよじれません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54919123B-107134545160.05
1,020
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919139B-108245657210.10
1,330
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919148B-109376808240.15
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919157B-110648867290.20
2,110
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする