ステンレス 回転アイボルト

ステンレス 回転アイボルト - 水本機械製作所ステンレス 回転アイボルト - 水本機械製作所

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り内容量1個
注意
※吊り具として使用しないでください。
※荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54919166B-9232951420160.49
3,230
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54919175B-9244361525170.78
3,780
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919184B-9258881830201.18
5,260
3,798
4,178(税込)
当日出荷
54919193B-926157102235241.76
7,670
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54919209B-927316132740293.14
13,170
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919218B-9282951420160.49
3,230
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919227B-9294361525170.78
3,780
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919236B-9308881830201.18
5,260
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919245B-931157102235241.76
7,670
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919254B-932316132740293.14
13,170
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする