水本機械製作所
ステンレス 回転パッドアイ丸カン
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。回転するのでチェーンなどからみません。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A1(mm)
寸法D(mm)
寸法A2(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kN)
寸法T(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919263
B-914
51
50
5
34
30
33
20
4.2
0.15
2.5
33
¥
3,610
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919279
B-915
83
55
6
42.5
40
38
25
4.8
0.20
3
38
¥
4,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919288
B-916
172
65
8
52.5
50
44
30
4.8
0.29
3.5
44
¥
5,820
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください