水本機械製作所
ステンレス 回転パッドナット
3点止めで壁面等に止められるナットです。ナット部が動きます。ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。
用途
端末がボルトのワイヤーに。ワイヤーテンショナー等に。
トラスコ品番
204-5584
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
50
種類
その他金具
寸法A(mm)
38
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8413-91
内容量
1個
注意
※吊り具として使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919297
B-2277
¥
7,080
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください