水本機械製作所
ステンレス 回転ロックスナップ
ワンタッチロック機能でさらに安全性が向上しています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
15.8
寸法d(mm)
22
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
6.5
包装
JAN付袋入り
寸法D1(mm)
6
寸法W(mm)
34
H(mm)
15.8
使用荷重(kN)
0.29
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919306
B-727
204-8770
74
64-8418-55
¥
3,370
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919315
B-843
205-1880
75
64-8419-20
¥
3,370
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください