曜日別特売

ステンレス 回転丸カンプレート

ステンレス 回転丸カンプレート - 水本機械製作所

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法A1(mm)
寸法D(mm)
寸法A2(mm)
寸法L(mm)
寸法B1(mm)
H(mm)
寸法B2(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kN)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54919324B-0813356355233035332340.152.5
3,960
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919333B-0823888406264040382650.202.5
4,450
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919349B-08344174508345050443450.293
5,820
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする