水本機械製作所
ステンレス 環付スナップフックNA型
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法S(mm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919358
A-2791
12
5.5
4
45
22
0.39
JANあり 袋なし
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54919367
A-2792
20
6
5
53
26
0.74
JANあり 袋なし
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
54919376
B-2791
12
5.5
4
45
22
0.39
JAN付袋入り
¥
1,380
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54919385
B-2792
20
6
5
53
26
0.74
JAN付袋入り
¥
1,510
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください