水本機械製作所
ステンレス 環付スナップフックNBL型
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法D2(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919394
B-2666
8.5
14
11.5
4
55
3
5.5
23
0.34
8.5
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
54919403
B-2667
13.5
34
14.5
5
78.5
4
8
32
0.64
13.5
¥
2,550
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
54919419
B-2668
17.5
50
18
6
84.5
4.5
7
34
0.88
17.5
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919428
B-2669
12
34
16.5
5
77
4
8
32
0.64
12
¥
2,550
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919437
B-2670
9.5
50
19
6
76
4.5
7
34
0.88
9.5
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください