曜日別特売

ステンレス 環付スナップフックNB型

ステンレス 環付スナップフックNB型 - 水本機械製作所

スタンダードなスプリングフックです。環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック寸法S(mm)5.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
使用荷重(kN)
寸法d2(mm)
包装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54919446A-279311445224.50.396.5JANあり 袋なし
1,170
889
978(税込)
4日以内出荷
54919455A-279419553265.50.748JANあり 袋なし
1,230
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
54919464B-279311445224.50.396.5JAN付袋入り
1,190
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919473B-279419553265.50.748JAN付袋入り
1,250
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする