水本機械製作所
ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付)
座金・アンカープラグが付いています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法A(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919489
B-936
28
68
6
3
22
28
36
W-1/4
0.49
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
54919498
B-937
49
166
9
4
30
49
50
W-3/8
1.47
¥
6,640
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください