水本機械製作所
ステンレス 強力リングキャッチ
通常のリングキャッチよりねじ径が太く、強度が向上しています。
用途
チェーンなどの端末に取付け、ジョイント金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
使用荷重(kN)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919507
B-2150
79
8
61
9
19
15
5.39
10.8
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
54919516
B-2151
153
10
77
13
23.5
20.5
8.82
12.5
¥
4,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください