水本機械製作所
ステンレス 口広リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
使用荷重(kN)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919525
B-184
22
5
47
10
13
11.5
0.78
5.5
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54919534
B-185
35
6
56
12
15
13.5
1.47
6.5
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
54919543
B-186
83
8
73
16
19
17
3.43
8.5
¥
2,810
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください