水本機械製作所
ステンレス 高級ミニチェーン用リングキャッチ
高級ミニチェーンと同色仕上のリングキャッチです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。装飾用に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
25.5
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
2.5
包装
JAN付袋入り
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919559
B-455
201-1975
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919568
B-456
201-2042
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919577
B-457
201-0481
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください