曜日別特売

ステンレス 台形リングキャッチ

ステンレス 台形リングキャッチ - 水本機械製作所

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番204-8708材質ステンレス(SUS304)質量(g)63種類リングキャッチ寸法L(mm)46寸法D(mm)7包装JAN付袋入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54919586B-2483
2,160
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする