水本機械製作所
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
205-0309
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
寸法L(mm)
14.5
寸法H(mm)
26.5
寸法A(mm)
13
ねじ径(mm)
M-6
寸法D(mm)
5
表面処理
バレル研磨
寸法B(mm)
14
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-48
使用荷重(kN)
0.49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919595
B-2427
¥
1,270
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください