ステンレス 沈みオタフクシャックル

ステンレス 沈みオタフクシャックル - 水本機械製作所

W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54919604B-622204-4038720M-48
1,120
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919613B-623204-40331625M-510
1,380
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919629B-624204-40412730M-612
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919638B-625204-40316340W-5/1616
2,030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919647B-626204-403712550W-3/820
2,420
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919656B-627204-402621660W-1/224
3,520
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする