水本機械製作所
ステンレス 沈みシングルシャックル
(1件のレビュー)
W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919665
B-1113
59
6
65
12
15
M-6
1.67
¥
2,110
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54919674
B-1114
137
8
89
17
22
W-5/16
2.45
¥
3,160
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54919683
B-1115
271
10
114
20
27
W-3/8
3.43
¥
5,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください