曜日別特売

ステンレス 沈みダブルシャックル

ステンレス 沈みダブルシャックル - 水本機械製作所

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。ねじシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。

用途チェーン等のよりとりに。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54919699B-1109636641212M-61.67
2,450
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54919708B-11101508891717W-5/162.45
3,630
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54919717B-1111299101142022W-3/83.43
5,780
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする