水本機械製作所
ステンレス 豆シンブル
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ロープ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919787
B-423
3
5
5.5
11
17
7
¥
270
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919796
B-424
5
6
7
12
20
8.5
¥
310
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919805
B-425
11
7
7
15
28
10
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください