水本機械製作所
ステンレス 二重リンクロープ用
端部の口が開いているので、太いロープなどに対応できます。
用途
ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
寸法D(mm)
2.6
包装
JAN付袋入り
使用荷重(kN)
0.05
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919814
B-1010
205-3468
32
24.5
¥
880
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919823
B-1657
204-5578
56
40
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください