水本機械製作所
ステンレス 板シンブル
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
3.5
4.5
8
12
15
寸法D(mm)
選択してください
8
9.5
11.5
16.5
20
24.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
適合ロープ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919839
B-1097
2
2.5
3.5
8
16
5
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919848
B-1098
3
3
4.5
9.5
18
6
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919857
B-1099
5
4
4.5
11.5
23.5
6.5
¥
260
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54919866
B-1100
13
6
8
16.5
33.5
10.5
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919875
B-1101
32
8~10
12
20
42
15
¥
540
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919884
B-1102
69
12~14
15
24.5
53
19
¥
980
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください