水本機械製作所
ステンレス 埋め込みリングフック
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
包装
JAN付袋入り
寸法h(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
H(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kN)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919893
B-2171
31
3
10.5
70
60
37
4.2
0.07
25
10.5
¥
2,920
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919909
B-2172
72
5
17
90
78
52
5.2
0.25
35
17
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください