水本機械製作所
ステンレス 埋込みフック
埋め込みタイプなので、設置後に突起などが邪魔にならず、スマートな外観です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
包装
JAN付袋入り
表面処理(本体)
ヘアーライン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919918
B-148
201-1988
皿木ねじ×2本
157
33
7
¥
4,370
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919927
B-527
201-3483
皿木ネジ3本
27
22
4
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください