水本機械製作所
ステンレス 連結Sカン
梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。
用途
ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法D(mm)
6
使用荷重(kN)
0.20
内容量
1個
注意
※組立時付属の小ねじを最後までしっかりと締めて下さい。
※ネジが緩む場合があります。
※緩んだ場合は再度締め込みご使用下さい。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
寸法H(mm)
先端
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54919936
SAW-6-1200JJ
201-0425
SAJ-6(2本)、SAI-6-1000(1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付
313
51
J&J
¥
5,980
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54919945
SAW-6-1200QJ
201-0420
SAQ-6・SAJ-6・SAI-6-1000(各1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付
310
51
Q&J
¥
6,060
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54919954
SAW-6-1200QQ
201-0448
SAQ-6(2本)、SAI-6-1000(1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付
307
-
Q&Q
¥
5,980
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54919963
SAW-6-300JJ
201-3477
SAJ-6(2本)、SAI-6-100(1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付
111
51
J&J
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54919979
SAW-6-300QJ
201-0421
SAQ-6・SAJ-6・SAI-6-100(各1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付
108
51
Q&J
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54919988
SAW-6-300QQ
201-0432
SAQ-6(2本)、SAI-6-100(1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付
105
-
Q&Q
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54919997
SAW-6-450JJ
201-3435
SAJ-6(2本)、SAI-6-250(1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付
144
51
J&J
¥
3,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54920006
SAW-6-450QJ
201-0410
SAQ-6・SAJ-6・SAI-6-250(各1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付
141
51
Q&J
¥
3,590
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54920015
SAW-6-450QQ
201-3465
SAQ-6(2本)、SAI-6-250(1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付
138
-
Q&Q
¥
3,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54920024
SAW-6-700JJ
201-2017
SAJ-6(2本)、SAI-6-500(1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付
201
51
J&J
¥
4,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54920033
SAW-6-700QJ
201-2005
SAQ-6・SAJ-6・SAI-6-500(各1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付
198
51
Q&J
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54920049
SAW-6-700QQ
201-0475
SAQ-6(2本)、SAI-6-500(1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付
195
-
Q&Q
¥
4,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54920058
SAW-6-950JJ
201-3447
SAJ-6(2本)、SAI-6-750(1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付
255
51
J&J
¥
5,070
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54920067
SAW-6-950QJ
201-3493
SAQ-6・SAJ-6・SAI-6-750(各1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付
252
51
Q&J
¥
5,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54920076
SAW-6-950QQ
201-0405
SAQ-6(2本)、SAI-6-750(1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付
249
-
Q&Q
¥
5,070
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください