曜日別特売

ステンレス 枠式ターンバックル

ステンレス 枠式ターンバックル - 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル - 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル - 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル - 水本機械製作所

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に。内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54920085B-1538205-0289ステンレス(SUS304)4970W-3/16
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920094B-1539204-5606ステンレス(SUS304)11390W-1/4
2,280
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920103B-1540205-3442ステンレス(SUS304)215120W-5/16
4,060
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920119B-1541205-3457ステンレス(SUS304)352150W-3/8
5,410
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920128B-2281204-8716SUS3164170W-3/16
2,080
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
54920137B-2282204-8731SUS3169690W-1/4
2,530
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
54920146B-2283205-0325SUS316180120W-5/16
4,520
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
54920155B-2284204-5559SUS316300150W-3/8
5,990
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
54920164B-2288205-0282ステンレス(SUS316)4570W-3/16
2,270
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
54920173B-2289204-7163ステンレス(SUS316)9890W-1/4
2,780
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
54920189B-2290205-3456ステンレス(SUS316)195120W-5/16
4,960
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
54920198B-2291205-0343ステンレス(SUS316)300150W-3/8
6,610
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
54920216B-566205-1936SUS3044170W-5/16
1,280
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
54920207B-386849-1001ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ2857W-3/16
1,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする