水本機械製作所
ステンレス SBMシャックル
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質
ステンレス(SUS316)
包装
JANあり 袋なし
内容量
1個
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
52
64
76
88
100
112
134
寸法B(mm)
選択してください
26
32
38
44
50
56
64
寸法d(mm)
選択してください
26
32
38
44
50
60
72
ねじ径
選択してください
M-14
M-16
M-20
M-22
M-24
M-30
M-36
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54920225
A-1601
310
14
52
26
26
13
M-14
8.82
-
¥
10,590
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920234
A-1602
528
16
64
32
32
16
M-16
14.70
-
¥
16,830
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920243
A-1603
994
20
76
38
38
19
M-20
19.60
-
¥
25,020
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920259
A-1604
-
22
88
44
44
22
M-22
24.50
1.35
¥
32,820
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920268
A-1605
-
25
100
50
50
25
M-24
31.36
1.93
¥
51,150
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920277
A-1613
300
14
52
26
26
13
M-14
8.82
-
¥
11,660
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920286
A-1614
500
16
64
32
32
16
M-16
14.70
-
¥
20,150
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920295
A-1615
990
20
76
38
38
19
M-20
19.60
-
¥
28,140
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920304
A-1616
-
22
88
44
44
22
M-22
24.50
1.35
¥
37,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920313
A-1617
-
25
100
50
50
25
M-24
31.36
1.94
¥
58,560
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920329
A-2095
-
28
112
56
60
28
M-30
39.20
3.04
¥
79,430
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920338
A-2096
-
35
134
64
72
32
M-36
49.00
5.04
¥
126,620
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください