水本機械製作所
ナスカン クロームメッキ
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途
チェーンに。
材質
亜鉛ダイキャスト
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:クロームメッキ仕上げ
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
包装
JAN付袋入り
表面処理(本体)
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54920347
B-781
7.5
17
9
3.5
63
7
17
0.10
7.5
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
54920356
B-782
11
31
13.5
4
76
8
23
0.20
11
¥
860
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920365
B-783
16
41
20
5
88
10
24
0.25
16
¥
980
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54920374
B-784
16.5
57
18
6
94
12.5
30
0.29
16.5
¥
1,070
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください