水本機械製作所
ナスカン ニッケルメッキ
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途
ペットの係留用チェーンに。
トラスコ品番
205-1896
材質
亜鉛ダイキャスト
材質/仕上
材質:亜鉛ダイキャスト 仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ
質量(g)
35
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
77
寸法D(mm)
4.5
包装
JAN付袋入り
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54920383
B-1700
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください