水本機械製作所
ナスカン 真鍮メッキ
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途
チェーンに。
材質
亜鉛ダイキャスト
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:真鍮メッキ仕上げ
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
包装
JAN付袋入り
表面処理(本体)
真鍮メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54920399
B-778
7.5
16
9
3.5
65
7
17
0.10
7.5
¥
680
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
返品不可
54920408
B-779
11
31
13.5
4
76
8
23
0.20
11
¥
860
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920417
B-780
17
44
20
5
88
9
24
0.25
17
¥
1,030
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください