水本機械製作所
パイプターンバックル外れ止め付
枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法R(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54920426
B-1826
81
100
48
13
81
170
233
2.5
W-1/4
0.78
¥
2,810
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54920435
B-1827
141
129
65
14
105
219
299
2.5
W-5/16
1.18
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920444
B-1828
260
157
81.5
17
130
256
362
4
W-3/8
1.57
¥
6,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください