水本機械製作所
黄銅リングキャッチ
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途
装飾用に。黄銅チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
黄銅
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
使用荷重(kN)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54920453
B-1661
4
2.5
25.5
4.5
0.12
2.7
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920469
B-462
7
3
29
5
0.25
3.3
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920478
B-463
14
4
34
6
0.39
4.4
¥
2,110
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920487
B-464
22
5
41
7
0.64
5.4
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54920496
B-465
38
6
47
7
1.18
6.5
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください