水本機械製作所
三角リンク ステンレス製
接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。
用途
かばんや衣類などの金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54920505
B-602
204-8765
6
3
0.20
¥
430
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
54920514
B-604
205-0278
13
4
0.39
¥
490
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
54920523
B-606
204-5553
21
5
0.59
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
54920539
B-607
204-7192
23
5
0.59
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920548
B-609
204-7168
34
6
0.78
¥
760
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください