水本機械製作所
銅リングキャッチ
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途
装飾用に。銅チェーンの連結金具として、また端末金具のジョイントに。
材質
銅
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54920557
B-458
8
3
29
5
3.3
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920566
B-459
13
4
34
6
4.4
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920575
B-460
25
5
41
7
5.4
¥
2,030
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920584
B-461
43
6
47
7
6.5
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください