曜日別特売

二重リンク

二重リンク - 水本機械製作所

手軽に連結作業ができます。

用途キーホルダーやチェーンの端末金具として。材質材質/仕上鉄、仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ種類リンク包装JAN付袋入り表面処理(本体)ニッケルメッキ内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54920593B-1618205-031220201.60.02
380
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920609B-1619204-8727402520.03
580
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする