水本機械製作所
四角リンク ステンレス製
接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。
用途
かばんや衣類などの金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54920889
B-614
204-7194
5
4
0.39
¥
410
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920898
B-620
204-7210
29
6
0.78
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください