水本機械製作所
アルミカラーフック
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
用途
アクセサリーなどに。
材質/仕上
本体:アルミ軽合金、二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)
材質(本体)
アルミ軽合金
種類
カラビナ
表面処理
(二重リンク)ニッケルメッキ
包装
JAN付袋入り
材質(二重リンク)
鉄
内容量
1個
注意
※アクセサリー用です。
※登山・クライミングには、絶対使用しないでください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54920907
B-1400
5
5
50
9
27
0.10
4
¥
650
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
返品不可
54920916
B-1401
10
6
60
9
32.5
0.20
5
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
54920925
B-1402
23
8
80
12.5
43
0.39
6
¥
860
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920934
B-1403
5
5
50
9
27
0.10
4
¥
650
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920943
B-1404
10
6
60
9
32.5
0.20
5
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54920959
B-1405
23
8
80
12.5
43
0.39
6
¥
860
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920968
B-1406
5
5
50
9
27
0.10
4
¥
650
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54920977
B-1407
10
6
60
9
32.5
0.20
5
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54920986
B-1408
23
8
80
12.5
27
0.39
6
¥
860
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください