水本機械製作所
アルミカラビナ環なし
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
アルミ軽合金
種類
カラビナ
包装
JAN付袋入り
入数
10
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
全長(m)
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54920995
B-1444
58
環なし
101
18
58
1.96
101
-
¥
4,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
54921004
B-1445
62
環付
101
15
58
2.3
101
アルミ軽合金
¥
5,030
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54921013
B-1446
82
環なし
116
25
73
2.35
116
アルミ軽合金
¥
5,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54921029
B-1447
89
環付
116
22
73
2.74
116
アルミ軽合金
¥
6,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54921038
B-1448
58
環なし
101
18
58
1.96
101
アルミ軽合金
¥
4,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54921047
B-1449
62
環付
101
15
58
2.3
101
アルミ軽合金
¥
5,030
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54921056
B-1450
82
環なし
116
25
73
2.35
116
アルミ軽合金
¥
5,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54921065
B-1451
89
環付
116
22
73
2.74
116
アルミ軽合金
¥
6,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください