曜日別特売

アルミカラーチェーン

アルミカラーチェーン - 水本機械製作所アルミカラーチェーン - 水本機械製作所アルミカラーチェーン - 水本機械製作所アルミカラーチェーン - 水本機械製作所

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。

用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に。材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ質量(kg)2.01内長P(mm)27.5内幅W(mm)6.0内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54921074AL-3.5BK303.50.39202-8027
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
54921083AL-3.5BN303.50.39202-8024
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
54921099AL-3.5R303.50.39202-8025
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
54921108AL-3.5S303.50.39202-8026
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする