曜日別特売

オートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様

オートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様 - ニチバンオートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様 - ニチバンオートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様 - ニチバンオートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様 - ニチバンオートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様 - ニチバン

1mm単位でテープ送りとカットが自動的に出来ます。オートフィードカッターユニットのコネクターコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。

トラスコ品番205-1303質量(kg)3.1使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)15~999最大テープ外径(Φmm)180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54921433TCE-700T157~501803100
138,424
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする