ニチバン
マスキングテープ 222
安定した重ね貼り性で美しい仕上がりです。優れた手切れ性で作業効率がアップします。コストパフォーマンスに優れています。
用途
車輛塗装用等の各種マスキング。各種指示書などの帳票類の仮止めに。
トラスコ品番
205-1305
質量(g)
120
内容量
1箱(128巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
色
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54921476
222-15X100
15
100
和紙
ミントグリーン
アクリル系
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください