ファーストウッディバイク

ファーストウッディバイク HOPPL ファーストウッディバイク HOPPL ファーストウッディバイク HOPPL ファーストウッディバイク HOPPL ファーストウッディバイク HOPPL ファーストウッディバイク HOPPL

0歳児の乗り物から始まるファーストウッディバイクです。
木製品でできた木の三輪車で木の温かみがある乗り物だからギフトや贈り物、出産のお祝いにも喜ばれています。
見た目は木製の三輪車ですが、前輪には2輪のタイヤがあり、三輪車の前輪よりも前傾姿勢になってもこけにくい仕様となっています。
また室内も前提において製作しておりタイヤはラバータイヤの仕様となっております。
もちろん室外でも乗る事が出来ます。サドルは2段階に前後することができお子様にあった姿勢で乗る事が出来ます。
ペダルがないのはバランス感覚を養うための足でこぐ動作を覚えるためにあります。
最初からペダルにたよってしまうとバランス感覚が取れない状態のまま自転車に乗るとこける事が多くなり、かなり多くの時間と練習を必要とすることにもなります。
ファーストウッディバイクはウッディバイク(バランスバイク)に慣れるための第一歩の乗り物としてとても最適な乗り物です。

材質ヨーロッパビーチ材、合板 全長(mm)480 ハンドル高さ(mm)約340 ハンドル幅(mm)約260 サドル径(Φmm)230 内容量1台
注意
※モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がございます。ご了承ください。
※写真の色は撮影などの関係により実際の色と多少異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WDY02-NA 54923865
WDY02-NA 54923865
54923865 WDY02-NA ナチュラル
オープン
10,000
11,000 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
WDY02-WH 54923874
WDY02-WH 54923874
54923874 WDY02-WH ホワイト
オープン
10,000
11,000 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
WDY02-SG 54923883
WDY02-SG 54923883
54923883 WDY02-SG シーグリーン
オープン
10,000
11,000 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
WDY02-GY 54923899
WDY02-GY 54923899
54923899 WDY02-GY グレー
オープン
10,000
11,000 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 1,300 / 税込 1,430
沖縄地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1につき 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする