パワーテック MATCOAT(マットコート) つや消しクリアコート剤

パワーテック MATCOAT(マットコート) つや消しクリアコート剤 - 丸長商事 パワーテック事業部パワーテック MATCOAT(マットコート) つや消しクリアコート剤 - 丸長商事 パワーテック事業部パワーテック MATCOAT(マットコート) つや消しクリアコート剤 - 丸長商事 パワーテック事業部パワーテック MATCOAT(マットコート) つや消しクリアコート剤 - 丸長商事 パワーテック事業部パワーテック MATCOAT(マットコート) つや消しクリアコート剤 - 丸長商事 パワーテック事業部パワーテック MATCOAT(マットコート) つや消しクリアコート剤 - 丸長商事 パワーテック事業部パワーテック MATCOAT(マットコート) つや消しクリアコート剤 - 丸長商事 パワーテック事業部パワーテック MATCOAT(マットコート) つや消しクリアコート剤 - 丸長商事 パワーテック事業部
(1件のレビュー)

塗布するだけで、つやを消す!
耐水性、耐候性が抜群なので、屋外にも使用できます。
つやが出て見栄えが悪い外壁に最適です。
マットコートは意図的な表面の凹凸形成により、光を乱反射させることで、つやを目立たなくします。
シリカ等のつや消し剤を使用せず、樹脂単独でのつや消し・クリアを両立(一般的にはシリカ、ワックス、ビーズなどを樹脂に配合し表面凹凸を形成しているので、耐久性に難がある)。
透明感のある艶消しで、高級感を出すクリアコート剤。
素材の意匠性を維持しつつ、シックな仕上げが可能です。
水性なので、作業性・安全性に優れており、後片付けも簡単です。
あらゆる塗料の上から塗る事ができるので、様々な用途のつや消しにご使用いただけます。

用途つやを出したくない素材のつや消し保護、外壁、コンクリート外壁、内壁、石材、レンガ、屋根、鉄部、木部、ベランダ、住宅資材、インテリア、エクステリア、サイディング、パワーテックシリーズのつや消し保護。乾燥後、つや消しクリア主な用途外壁、コンクリート外壁、内壁、石材、レンガ、屋根、鉄部、木部、ベランダ、住宅資材、インテリア、エクステリア、サイディング特性ツヤ消し成分アクリル樹脂、水仕様(化学名)アクリル樹脂エマルジョン乾燥時間(時間)夏場約2、冬場4(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物
注意
※パワーテックシリーズの製品、他の製品とは混ざりませんので、絶対に混ぜないでください。他の製品とローラー、ハケの共用はしないでください。
※プール、浴槽、池等には使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54926394-1缶(0.6kg)約3.2
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
54926403-1缶(2kg)約11
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
54926419-1缶(4kg)約22
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
54926428-1缶(18kg)約100
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54926394
2020-10-01
用途: 金属サイディング
大光電機株式会社製造業

8分艶から全艶消しの処理をしたかったのですが4分艶ほどでした。
薄塗りを重ねれば消し具合を調整できるか此れから試すつもりです。
破材を使用し試し塗りを行った上、作業した方が良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする