曜日別特売

電動階段のぼれる台車用プレート

電動階段のぼれる台車用プレート - サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車用プレート - サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車用プレート - サンコー(電子機器)

電動階段のぼれる台車用プレート

用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレートセット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書幅(mm)475厚さ(mm)5質量(g)3400奥行(mm)620保証期間12ヶ月内容量1個
注意
※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。※取付作業時は怪我に注意して行って下さい。※製品の特性上、細かな傷がございますがご了承下さい。※記載されている物以外は付属いたしません。※落としたり強い衝撃を与えないでください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54926848ELECTRL3BD
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥680/税込¥748
沖縄地方数量1につき¥680/税込¥748
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする