光と振動で目が覚める「アイマスクアラーム」

光と振動で目が覚める「アイマスクアラーム」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

光と振動で確実に目覚める!家族を起こさずに目覚める!アイマスクアラーム!

適合機種iOS 8.0以降iPhone6以降の端末、Android 4.2以降の端末セット内容本体、カバー、USB充電ケーブル(50cm)、日本語取扱い説明書質量(g)57消費電力(W)0.37電源micro USB(B)より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×80×20バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)400頭囲(cm)約52~73バッテリー稼動時間約60日(毎日3分使用した場合)内容量1個
注意
※iPhone 5SやSEなどiPhone6以前の端末では誤作動が起こる可能性があります。使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54926997TKEALARM
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする