曜日別特売

電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ

電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ - THANKO(サンコー)[電子機器]電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ - THANKO(サンコー)[電子機器]電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ - THANKO(サンコー)[電子機器]電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ - THANKO(サンコー)[電子機器]電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ - THANKO(サンコー)[電子機器]電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ - THANKO(サンコー)[電子機器]
(2件のレビュー)

重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。

セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約3~4耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54927094ELECTRL416029.8(バッテリー含まず)
316,364
309,800
340,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥680/税込¥748
沖縄地方数量1につき¥680/税込¥748
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54927094
2025-06-13
用途: 重量物運搬
建設業・工事業

省力化に貢献、素晴らしい商品。
その代わり仕組みを理解した上できちんとした作業計画を立てないと事故になります、荷重計算と危険予知必須。

対象商品 : 54927094
2024-08-28
用途: 家電の配送
東洋運送運輸・通信業

台車自体の重量がある程度あるので、女性一人現場での使用が難しいです、あと少し軽ければ、今の時代にマッチしたいい商品だと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする