曜日別特売

先端360度工業内視鏡1M高温対応モデル

先端360度工業内視鏡1M高温対応モデル - THANKO(サンコー)[電子機器]先端360度工業内視鏡1M高温対応モデル - THANKO(サンコー)[電子機器]先端360度工業内視鏡1M高温対応モデル - THANKO(サンコー)[電子機器]先端360度工業内視鏡1M高温対応モデル - THANKO(サンコー)[電子機器]先端360度工業内視鏡1M高温対応モデル - THANKO(サンコー)[電子機器]先端360度工業内視鏡1M高温対応モデル - THANKO(サンコー)[電子機器]

高温での使用が可能な冷却システム搭載。先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6.6mm径内視鏡

仕様ピントの合う距離:10~100mm、ホワイトバランス:自動で調節、光度・彩度・コントラスト:手動で調節、湾曲角:最大160度±10度、ケーブル回転角:最大360度セット内容本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書質量(g)本体:392(ケーブル含む)、コンプレッサー:1742電源本体:USBより充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1最高使用圧力(MPa)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:105×245×90、コンプレッサー:90×90×165連続使用時間(時間)約4インターフェースAV-out、microUSB、microSDバッテリーリチウム電池(3200mAh)ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ保証期間12ヶ月視野角85度LED6灯 6段階調光機能付記録ファイル形式動画:MP4、静止画:JPEG、BMP動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~120画像サイズ960×720(動画・静止画ともに) 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数約70万画素先端径(Φmm)6.6防水性カメラケーブル部防水あり IP67動作湿度(%RH)90(結露しないこと)対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54927137MDRCTBR3CS
407,273
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥680/税込¥748
沖縄地方数量1につき¥680/税込¥748
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする