ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021

ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)

伸縮性があり使い心地が良い。
蛍光色を使用し高い視認性。
洗濯機で洗えて清潔。
高い耐衝撃性とグリップ力であらゆる現場での安全確保。
伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材
耐油性を備え高いグリップ力
多くの「ひだ」が指への衝撃を吸収する。

用途建設業・土木工事・レスキュー・モータースポーツ・山岳レジャー・サイクリング等内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54928099-M2581122ナイロン・綿・ポリエステル等、手の甲:熱可塑性エラストマー、手首:ネオプレン・ポリウレタン等EN388:2016規格42431
11,500
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
54928108-L25---ナイロン・綿・ポリエステル等、手の甲:熱可塑性エラストマー、手首:ネオプレン・ポリウレタン等EN388:2016規格42431
11,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする